Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 4005 XP, 45912, Kat.II, S1P SRC, Weite 12, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-678044
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45912
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 4005 XP,45912,Kat.II,S1P SRC,Weite 12,Größe 44

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 4005 XP, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Neon-Reflexstreifen, 3D-Dämpfungssystem, integrierte Clima-Zone, metallfreie Durchtritthemmung, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, Farbe: schwarz/blau/gelb, Material: Mesh-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1020 g/Paar, Weite: 12, Größe: 44
Weitere Informationen:
Marke:
atlas
Größe:
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,27*
€ 184,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,40*
€ 181,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,03*
€ 169,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,42*
€ 162,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,96*
€ 146,32
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
45900-36
ab € 70,30*
Sonstiges
Atlas
45900-37
ab € 70,45*
Sonstiges
Atlas
45900-38
ab € 70,38*
Sonstiges
Atlas
45900-39
ab € 70,21*
Sonstiges
Atlas
45900-40
ab € 70,30*
Sonstiges
Atlas
45900-41
ab € 70,46*
Sonstiges
Atlas
45900-42
ab € 70,42*
Sonstiges
Atlas
45900-43
ab € 70,17*
Sonstiges
Atlas
45900-44
ab € 70,65*
Sonstiges
Atlas
45900-45
ab € 70,31*
Sonstiges
Atlas
45900-46
ab € 70,28*
Sonstiges
Atlas
45900-47
ab € 70,41*
Sonstiges
Atlas
45900-48
ab € 70,17*
Sonstiges
Atlas
45900-49
ab € 78,38*
Sonstiges
Atlas
45912
ab € 122,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.