Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 4005 XP, 45900, Kat.II, S1P SRC, Weite 10, Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-215849
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45900-49
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 4005 XP,45900,Kat.II,S1P SRC,Weite 10,Größe 49

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 4005 XP, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Neon-Reflexstreifen, 3D-Dämpfungssystem, integrierte Clima-Zone, metallfreie Durchtritthemmung, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, Farbe: schwarz/blau/gelb, Material: Mesh-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 49
Weitere Informationen:
Marke:
atlas
Größe:
49
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 78,29*
€ 92,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 100,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,08*
€ 100,61*
€ 4,90*
ab € 85,88*
€ 104,05*
Lager 114
Frei Haus
ab € 114,41*
€ 144,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,48*
€ 171,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,76*
€ 163,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,08*
€ 153,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,76*
€ 143,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,41*
€ 136,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.