Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 4605 XP,32900,Kat.II,S1P SRC,Weite 10,Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-674043
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32900
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 4605 XP,32900,Kat.II,S1P SRC,Weite 10,Größe 43

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 4605 XP, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, aktiv-X Funktionsfutter, clima-stream® Konzept, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Farbe: schwarz/blau, Material: Mesh-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 43
Weitere Informationen:
Marke:
atlas
Größe:
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,96*
€ 171,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,95*
€ 168,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,60*
€ 157,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,66*
€ 149,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,83*
€ 134,27
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
32900
ab € 112,82*
Sonstiges
Atlas
32900
ab € 113,70*
Sonstiges
Atlas
32912
ab € 113,22*
Sonstiges
Atlas
32912
ab € 112,76*
Sonstiges
Atlas
32912
ab € 113,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.