Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 4605 XP,32900,Kat.II,S1P SRC,Weite 10,Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-674041
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32900
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 4605 XP,32900,Kat.II,S1P SRC,Weite 10,Größe 41

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 4605 XP, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, aktiv-X Funktionsfutter, clima-stream® Konzept, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Farbe: schwarz/blau, Material: Mesh-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 41
Weitere Informationen:
Marke:
atlas
Größe:
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,68*
€ 172,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,69*
€ 166,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,19*
€ 156,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,93*
€ 148,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,70*
€ 134,11
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
32900
ab € 113,79*
Sonstiges
Atlas
32900
ab € 113,37*
Sonstiges
Atlas
32912
ab € 113,65*
Sonstiges
Atlas
32912
ab € 112,80*
Sonstiges
Atlas
32912
ab € 113,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.