Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Shorts 1499, schwarz/grau, verstärkte Baumwolle, Größe C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-669052
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     149913309998 C52
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
BLAKLÄDER Shorts 1499, schwarz/grau, verstärkte Baumwolle, Größe C52

BLAKLÄDER Shorts 1499, ergonomisch geformte Hosenbeine, 2 Vordertaschen, Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche, 2 Gesäß- und Beintaschen, Stift- und Handytasche, Hammerschlaufe an der Seite, verdeckte Knöpfe, Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, Farbe: schwarz/grau, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 250 g/qm, Größe: C52
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Shorts
Größe Bekleidung:
52
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, arbeitsshorts 52, Bekleidung, Mischgewebe, Shorts, Persönliche Schutzausrüstung, blau, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
149913309998 C44
ab € 101,14*
Sonstiges
Blåkläder
149913309998 C46
ab € 100,57*
Sonstiges
Blåkläder
149913309998 C48
ab € 53,38*
Sonstiges
Blåkläder
149913309998 C50
ab € 101,19*
Sonstiges
Blåkläder
149913309998 C54
ab € 100,64*
Sonstiges
Blåkläder
149913309998 C56
ab € 101,10*
Sonstiges
Blåkläder
149913309998 C58
ab € 101,12*
Sonstiges
Blåkläder
149913309998 C60
ab € 101,57*
Sonstiges
Blåkläder
149913309998 C62
ab € 100,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.