Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Shorts 1499, schwarz/grau, verstärkte Baumwolle, Größe C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-669048
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     149913309998 C48
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
BLAKLÄDER Shorts 1499, schwarz/grau, verstärkte Baumwolle, Größe C48

BLAKLÄDER Shorts 1499, ergonomisch geformte Hosenbeine, 2 Vordertaschen, Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche, 2 Gesäß- und Beintaschen, Stift- und Handytasche, Hammerschlaufe an der Seite, verdeckte Knöpfe, Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, Farbe: schwarz/grau, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 250 g/qm, Größe: C48
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Shorts
Größe Bekleidung:
48
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Baumwolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,12*
€ 71,33*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,38*
€ 77,07*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 128,78*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
149913309998C44
ab € 53,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.