Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Poloshirt ORLANDO,Kat.II,EN ISO 20471/2,leuchtgelb/grau,Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-666001
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3434
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
4PROTECT® Poloshirt ORLANDO,Kat.II,EN ISO 20471/2,leuchtgelb/grau,Größe S

4PROTECT® Warnschutz-Poloshirt ORLANDO, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, EN 13758-2 (UV-Schutz 40+), Ausschnitt und Ärmel mit farbig abgesetzten Strickbündchen, geruchshemmend, schweißabsorbierend und für Allergiker geeignet, Farbe: leuchtgelb/grau, Material: 60% Polyester, 40% Lyocellfaser, Grammatur: 180 g/qm, Größe: S
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, warnschutzpoloshirt s, warnschutz poloshirt, herren-poloshirt gelb, Schutzausrüstungen, Warnschutzjacken, Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,28*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,24*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,23*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,12*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,13*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,02*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3434
ab € 45,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.