Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Berufsschuh Dynamic Clog, 7310, weiß, ABEBA Schriftzug, Leder, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-66335
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7310
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA Berufsschuh Dynamic Clog,7310,Kat.II,weiß,ABEBA Schriftzug,Leder,Größe 35

ABEBA Berufsschuh Dynamic Clog, OB FO E A SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20347, EN 61340, mit klapp- und verstellbarem Fersenriemen, auswechselbare Einlegesohle, geruchs- und bakterienhemmend, rutschhemmende Laufsohle, beständig gegen tierische Fette, Öl und Benzin, antistatisch, Farbe: weiß mit ABEBA Schriftzug, Material: Leder, Gewicht: ca. 800 g/Paar, Größe: 35
Weitere Informationen:
Gewicht:
< 1000g
Marke:
ABEBA
Größe:
35
Kategorie:
sonstige
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,28*
€ 42,76*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,54*
€ 42,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,51*
€ 42,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,90*
€ 43,33*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 43,13*
€ 62,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,32*
€ 74,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,74*
€ 59,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,07*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,35*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,29*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,30*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,39*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,42*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,23*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,23*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,28*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,19*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,28*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,33*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.