Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Berufsschuh Dynamic Clog, 7310, weiß, ABEBA Schriftzug, Leder, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-66340
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7310
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
abeba clog weiß 40
ABEBA Berufsschuh Dynamic Clog,7310,Kat.II,weiß,ABEBA Schriftzug,Leder,Größe 40

ABEBA Berufsschuh Dynamic Clog, OB FO E A SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20347, EN 61340, mit klapp- und verstellbarem Fersenriemen, auswechselbare Einlegesohle, geruchs- und bakterienhemmend, rutschhemmende Laufsohle, beständig gegen tierische Fette, Öl und Benzin, antistatisch, Farbe: weiß mit ABEBA Schriftzug, Material: Leder, Gewicht: ca. 800 g/Paar, Größe: 40
Weitere Informationen:
Gewicht:
< 1000g
Marke:
ABEBA
Größe:
40
Kategorie:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, antirutsch-clogs abeba, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,42*
€ 77,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,56*
€ 75,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,99*
€ 61,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,96*
€ 60,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,44*
€ 51,69
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.