Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Regenjacke LIST, Kategorie I, gelb, Polyester, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-642001
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4150
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
teXXor® Regenjacke LIST, Kategorie I, gelb, Polyester, Größe S

teXXor® Regenjacke LIST, Kategorie I, gemäß EN ISO 13688, Schutz gegen Regen gemäß EN 343, komplett wasserdicht, doppelt versiegelte Nähte, justierbare Kapuze und Manschetten, verdeckter Front-Reißverschluss, 2 Taschen mit Pattenabdeckung, Farbe: gelb, Material: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, waschbar bis 30°C, Grammatur Obermaterial: ca. 190 g/qm, Größe: S
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. s, regenjacke gelb, regenjacke, Schutzausrüstungen, Wetterschutzjacken, Regenschutzjacken, Arbeitskleidung, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
4150
ab € 32,16*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
4150
ab € 32,05*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
4150
ab € 32,19*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
4150
ab € 32,20*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
4150
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.