Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor, 142YP, S5 SRA, gelb, PVC, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-63338
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142YP
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor,142YP,S5 SRA,Kat.II,gelb,Größe 38

DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor, S5 SRA, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle, antistatisch, bedingt öl-, benzin- und säurebeständige PVC-Laufsohle, Farbe: gelb, Material: PVC, antibakterielles Gewebefutter, Schafthöhe: ca. 38 cm, Gewicht: ca. 2400 g/Paar, Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Marke:
Dunlop
Größe:
38
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,54*
€ 43,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.