Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh L10 SENSATION Low, 72106, S2 SRC, Weite 12, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-63244
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh L10 SENSATION Low, 72106, S2 SRC, Kat.II, Weite 12, Größe 44

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh L10 SENSATION Low, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle L10 ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Laufsohle, Farbe: Jeans-Optik, Material: hydrophobiertes Textilmaterial, hydrophobiertes Nubukleder, Gewicht: ca. 980 g/Paar, Weite: 12,Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
44
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,20*
€ 147,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,98*
€ 143,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,75*
€ 130,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,21*
€ 113,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,59*
€ 99,47
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 59,95*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 84,03*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 84,26*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 83,62*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 83,92*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 83,62*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 83,88*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 84,00*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 83,82*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 83,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.