Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh L10 SENSATION Low, 72106, S2 SRC, Weite 12, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-63243
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh L10 SENSATION Low, 72106, S2 SRC, Kat.II, Weite 12, Größe 43

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh L10 SENSATION Low, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle L10 ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Laufsohle, Farbe: Jeans-Optik, Material: hydrophobiertes Textilmaterial, hydrophobiertes Nubukleder, Gewicht: ca. 980 g/Paar, Weite: 12,Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
43
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,53*
€ 147,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,31*
€ 143,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,11*
€ 129,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,62*
€ 112,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,94*
€ 99,89
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 59,97*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 84,03*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 84,26*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 83,84*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 84,16*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 83,62*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 83,59*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 84,00*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 83,91*
Sonstiges
ELTEN
72106
ab € 83,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.