Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Brille i-5 9183.415, Kat.II, anthrazit/blau, PC-Scheibe, farblos, ETC, 29g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-62099
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9183415
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Brille i-5 9183.415, Kat.II, anthrazit/blau, PC-Scheibe, farblos, ETC, 29g

uvex Schutzbrille i-5 9183.415, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2 C-1,2 gemäß EN 170, hoher Tragekomfort durch rutschfesten Sitz, weiche Nasenauflage und Bügelenden, sowie längenverstellbare Bügel, einfache Anpassung an jede Gesichtsform durch 3-Stufen Inklination, mit Seitenschutz, metallfrei, Farbe Fassung: anthrazit/blau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision ETC-Beschichtung, Gewicht: ca. 29 g
Weitere Informationen:
Art:
Schutzbrille
Marke:
uvex
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,63*
€ 14,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,78*
€ 14,62*
1
€ 4,00*
ab € 11,74*
€ 18,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 18,55*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 15,85*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.