Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh motion style, 6989.8, S1, schwarz/silber, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-608043
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6989843
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh motion style, 6989.8, S1, Kat.II, schwarz/silber, Größe 43

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh motion style, S1, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, weich gepolsterter Schaftabschluss, uvex anti-twist Hinterkappe, uvex climazone®, antistatisches Klimakomfortfußbett, rutschhemmende PUR-DUO-Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz/silber, Material: atmungsaktives High-Tech Mikrovelours, Distance-Mesh Futter, Gewicht: ca. 1080 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
uvex
Größe:
43
Kategorie:
S1
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe uvex s1, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Schutzausrüstungen, Arbeitsstiefel, S1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 58,35*
€ 71,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,50*
€ 94,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,52*
€ 94,53*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 101,03*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 102,31*
€ 141,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,41*
€ 168,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,05*
€ 160,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,89*
€ 148,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,70*
€ 129,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,31*
€ 121,75
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 51,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9595643
ab € 4,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.