Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 940 Boa®,S1 SRC,Kat.II,61700,Weite 10,Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-604744
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     61700-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 940 Boa®,S1 SRC,Kat.II,61700,Weite 10,Größe 44

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 940 Boa®, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, mit Boa® FIT Verschlusssystem, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, Farbe: schwarz/blau, Material: Sportline-Obermaterial, clima-stream® Konzept, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 44
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,83*
€ 89,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 90,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,98*
€ 90,71*
€ 4,90*
ab € 75,39*
€ 93,64*
Lager 114
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 130,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,10*
€ 154,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,14*
€ 148,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,41*
€ 136,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,28*
€ 119,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,55*
€ 111,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
61700-41
ab € 71,70*
Sonstiges
Atlas
61700-42
ab € 71,58*
Sonstiges
Atlas
61700-43
ab € 71,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.