Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 940 Boa®,S1 SRC,Kat.II,61700,Weite 10,Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-604743
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     61700-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 940 Boa®,S1 SRC,Kat.II,61700,Weite 10,Größe 43

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 940 Boa®, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, mit Boa® FIT Verschlusssystem, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, Farbe: schwarz/blau, Material: Sportline-Obermaterial, clima-stream® Konzept, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 43
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,88*
€ 87,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 88,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 88,97*
€ 4,90*
ab € 75,47*
€ 91,99*
Lager 114
Frei Haus
ab € 93,02*
€ 128,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,42*
€ 152,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,06*
€ 147,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,94*
€ 135,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,28*
€ 118,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,02*
€ 110,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
61700-41
ab € 71,70*
Sonstiges
Atlas
61700-42
ab € 71,58*
Sonstiges
Atlas
61700-44
ab € 71,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.