Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Multinorm-Bundhose 1488, Kat.III, marineblau/ highvis gelb, Größe C110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-57468
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     148815128933
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Multinorm-Bundhose
Multinorm-Latzhose
BLAKLÄDER Multinorm-Bundhose 1488, Kat.III, marineblau/ highvis gelb, Größe C110

BLAKLÄDER Multinorm-Bundhose 1488, Kategorie III, gemäß EN ISO 20471 Klasse 1, Ableitfähigkeit gemäß EN 1149-5, Schutz gegen Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB (6), gegenHitze und Flammen gemäß EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, gegen Gefahren eines Lichtbogens gemäß IEC 61482-2 Klasse 1, für Schweißarbeiten und verwandte Verfahren gemäß EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, flammhemmende Reflexstreifen, Farbe: marineblau/highvis gelb, Material: inhärent flammfest, Grammatur: ca. 260 g/qm, Größe: C110
Weitere Suchbegriffe: Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, blaklader bundhose blau, bundhose blau, bundhose, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Bundhosen, Multinormen, Spezialhosen, Flammschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,61*
€ 374,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,29*
€ 316,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 266,08*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 265,71*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 264,58*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 266,92*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 265,79*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 266,24*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 265,89*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 265,54*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 265,60*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 266,99*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 265,85*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 265,88*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 266,83*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 265,52*
Sonstiges
Blåkläder
148815128933
ab € 265,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.