Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh REACTION XXT Low, 729701, Kat.II, S3 SRC, schwarz, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-573040
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729701
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh REACTION XXT Low, 729701, Kat.II, S3 SRC, schwarz, Größe 40

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh REACTION XXT Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, gepolsterter Schaftrand, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, PU-Zwischensohle, PU-Laufsohle, 2-Schichten-ProfilsohleWELLMAXX TRAINERS, metallfrei, Sohlenkern aus Infinergy® BASF, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, mit atmungsaktiven Textilfutter, Gewicht: ca. 1022 g/Paar, Größe: 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,39*
€ 136,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,57*
€ 132,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,81*
€ 118,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,34*
€ 102,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,99*
€ 90,43
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
729701
ab € 68,99*
Sonstiges
ELTEN
729701
ab € 76,03*
Sonstiges
ELTEN
729701
ab € 75,31*
Sonstiges
ELTEN
729701
ab € 75,91*
Sonstiges
ELTEN
729701
ab € 75,50*
Sonstiges
ELTEN
729701
ab € 75,89*
Sonstiges
ELTEN
729701
ab € 75,57*
Sonstiges
ELTEN
729701
ab € 75,78*
Sonstiges
ELTEN
729701
ab € 75,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.