Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Damen Multinorm-Jacke 4969, Kat.III, high vis gelb/marine, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-570105
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     496915123389 ohne Rückennaht
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
BLAKLÄDER Damen Multinorm-Jacke 4969, Kat.III, high vis gelb/marine, Größe XL

BLAKLÄDER Damen Multinorm-Jacke 4969, Kategorie III, gemäß EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,E1,F1, flammfeste, aufgenähte Reflexstreifen, verdeckter 1-Wege-Reißverschluss, Frontverschluss mit verdecktenDruckknöpfen, Brusttasche mit D-Ring, verlängerter Rücken, verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Farbe: high vis gelb/marine, Material: 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern, Grammatur: ca. 260 q/qm, Größe: XL
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, warnjacke xl blakläder, damen jacke, damen jacke xl, Schutzausrüstungen, Arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,94*
€ 348,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,72*
€ 326,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
496915123389 ohne Rückennaht
ab € 274,31*
Sonstiges
Blåkläder
496915123389 ohne Rückennaht
ab € 275,03*
Sonstiges
Blåkläder
496915123389 ohne Rückennaht
ab € 275,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.