Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Damen-Bundhose 7188,Kat.III,marine/gelb,verstärkte Baumwolle,Größe D19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-570019
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     718815128933
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
BLAKLÄDER Damen-Bundhose 7188,Kat.III,marine/gelb,verstärkte Baumwolle,Größe D19

BLAKLÄDER Damen-Bundhose 7188, Kategorie III, gemäß EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 11611, Klasse 1A+A2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E1,F1, Reißverschluss im Schritt, D-Ring, verdeckte Knöpfe, abnehmbare Ausweistasche, Gesäßtasche mit Patte, Handy-und Stifttasche, schräge Eingrifftaschen, Reflexstreifen an den Beinen, Farbe: marine/gelb, Material: 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern, mit CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Verstärkungen, Grammatur: ca. 260 g/qm, Größe: D19
Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, blaklader bundhose blau, bundhose blau, bundhose, Schutzausrüstungen, Arbeitsbundhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,12*
€ 373,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,82*
€ 348,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
718815128933
ab € 265,76*
Sonstiges
Blåkläder
718815128933
ab € 267,11*
Sonstiges
Blåkläder
718815128933
ab € 267,11*
Sonstiges
Blåkläder
718815128933
ab € 266,18*
Sonstiges
Blåkläder
718815128933
ab € 267,18*
Sonstiges
Blåkläder
718815128933
ab € 265,75*
Sonstiges
Blåkläder
718815128933
ab € 266,40*
Sonstiges
Blåkläder
718815128933
ab € 266,46*
Sonstiges
Blåkläder
718815128933
ab € 266,68*
Sonstiges
Blåkläder
718815128933
ab € 266,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.