| |
|
| Artikel-Nr.: 114-568011 Herst.-Nr.: 271552 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schutzhelm mit integriertem Gesichtsschutz CATU MO-185-BL, Kat.III, weiß, 750g
Schutzhelm mit integriertem Gesichtsschutz CATU MO-185-BL, Kategorie III, gemäß EN 166, EN 170, EN 397, Schutz gegen Auswürfe von geschmolzenem Metall und gegen Lichtbogen von Kurzschlüssen, Kopfbügeleinstellung mit Rändelscheibe mit 6 Befestigungspunkten, Gesichtsschutz vollständig einziehbar im Inneren des Helms, 70% Lichtübertragung, absorbiert mehr als 99,9% der schädlichen UV-Strahlung, kratzfest und beschlagfrei, Farbe: weiß, Material: Polypropylen/Polycarbonat, Gewicht: ca. 750 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <500 g | Norm: | EN 170 | EN 166 | Material: | Kunststoff | Marke: | Honeywell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, arbeitsschutzhelm weiß, Schutzausrüstungen, Gesichtsschutzschirme, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz |
| | |
| |