Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-55032 Herst.-Nr.: 6738810 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger Gasfilter 990 A1B1E1K1, für Halbmasken X-plore 4790/4390, Kat.III, 5/VE
Dräger Gasfilter 990 A1B1E1K1, für Halbmasken X-plore 4790 und X-plore 4390, Kategorie III, gemäß EN 143, wiederverwendbar, zum Schutz gegen Gase und Dämpfe organischer Verbindungen, gegen anorganische Gase und Dämpfe,Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Ammoniak und organische Ammoniakderivate, mit Aluminium-Gehäuse, Filtertopf mit RD90 Gewinde, Filterbett mit Aktivkohle, einzeln verpackt, Gewicht: 160 g, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Norm: | EN 143 | Kategorie: | Atemschutzfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Halbmasken, Schutzkleidung, Atemschutzfilter, Ammoniak, Anorganische Gase, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz, Filter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 8,16* | € 13,51* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,28* | € 14,69* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,63* | € 15,16* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,874* | € 15,894* | | | | Lager 114 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,784* | € 19,054* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 95,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|