Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Kombinationsfilter 990 A1 P2 R D, für Halbmasken X-plore 4790/4390, 5/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-55026
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738867
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
Dräger Kombinationsfilter 990 A1 P2 R D,f. Halbm. X-plore 4790/4390,Kat.III,5/VE

Dräger Kombinationsfilter 990 A1 P2 R D, für Halbmasken X-plore 4790 und X-plore 4390, Kategorie III, gemäß EN 143, wiederverwendbar, zum Schutz gegen Gase und Dämpfe organischer Verbindungen, Partikel, mit Aluminium-Gehäuse, Filtertopf mit RD90 Gewinde,Filterbett mit Aktivkohle, einzeln verpackt, dolomitstaubgeprüft, Gewicht: 90 g, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
Dräger Safety
Norm:
EN 143
Kategorie:
Atemschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: kombifilter a p2, partikel einlegefilter, Schutzausrüstungen, Halbmasken, Schutzkleidung, Atemschutzfilter, organische Gase, Kombifilter, Atemschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,99*
ab € 10,16*
€ 15,93*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 12,16*
€ 15,96*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 18,56*
5 Tage
60
1
€ 5,95*
ab € 13,34*
€ 18,82*
Lager 114
5
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 116,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6738779
ab € 16,27*
Sonstiges
Dräger
6738856
ab € 15,83*
Sonstiges
Dräger
6738865
ab € 7,97*
Sonstiges
Dräger
6738866
ab € 10,68*
Sonstiges
Dräger
6738870
ab € 14,18*
Sonstiges
Dräger
6738480
ab € 6,05*
Sonstiges
Dräger
6738819
ab € 11,58*
Sonstiges
Dräger
6738391
ab € 4,08*
Sonstiges
Dräger
6738776
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.