Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel Acifort Heavy Duty, A442031, S5 SRA, schwarz, PVC, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-54742
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     A442031
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Gummistiefel Acifort Heavy Duty,A442031,S5 SRA,Kat.II,schwarz,Größe 42

DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Acifort Heavy Duty, S5 SRA, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, stoßdämpfende Absätze, thermische Isolierung, schmutzabweisende und rutschfeste Laufsohle, laugen- und säurenbeständig, Farbe: schwarz, Material: PVC mit Nitril-Kautschuk und Polymeren, Schafthöhe: ca. 38 cm, Gewicht: ca. 2600 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Marke:
Dunlop
Größe:
42
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,98*
€ 55,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,18*
€ 50,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
6900
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.