Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz Softshell-Jacke ELYSEE,Kat.II,EN ISO 20471/3,orange/marine,Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-53850
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22731
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Softshell-Jacke ELYSEE,Kat.II,EN ISO 20471/3,orange/marine,Größe L

Warnschutz Softshell-Jacke ELYSEE, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Kl.3, EN ISO 13688, mit Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial, Reflexmaterial vorne, hinten und an Schulter und Ärmel, verstellbarer Ärmelsaum, Saum weitenverstellbar, abnehmbare Kapuze, wasserdichte Reißverschlüsse, 2 Taschen über dem Saum, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat, Farbe: fluoreszierend orange/marine, Material: 100% Polyester-Softshell, 3-Lagenlaminat, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke warnorange/marine l, warnschutz softshelljacke, warnschutz-softshelljacke größe l, Schutzausrüstungen, Warnschutzjacken, Schutzausrüstung, Wetterschutz, Regenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helmut Feldtmann
22731
ab € 75,57*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
22731
ab € 75,93*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
22731
ab € 75,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.