Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ Gießerstiefel ALPINE 6683 II,SRC Fe Al HI-3 WRU FO HRO,Kat.II,XXB,Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-535845
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     ALPINE6683II2X45P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STEITZ Gießerstiefel ALPINE 6683 II,SRC Fe Al HI-3 WRU FO HRO,Kat.II,XXB,Gr. 45

STEITZ Gießerstiefel ALPINE 6683 II, S2 SRC Fe Al HI-3 WRU FO HRO, Kategorie II, gemäß EN ISO 20349, Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, 2verstellbare Aufreißschnallen, durchgängige, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung, Laufsohle Perbunan ALPINE anthrazit, Echtleder-Brandsohle, rutschhemmend, hohe Schnittfestigkeit, säuren- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. 220°C, Farbe: schwarz, Material: Glattleder, Lederfutter, Gewicht: ca. 1900 g/Paar, Weite: XXB, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Steitz
Größe:
45
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, arbeitsstiefel gr.45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s2, Schutzausrüstungen, Sicherheitsstiefel, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Stahlkappenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,99*
€ 196,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 161,56*
€ 192,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,98*
€ 174,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,74*
€ 148,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,45*
€ 132,63
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
ALPINE6683IIXB40P
ab € 112,27*
Sonstiges
Steitz
ALPINE6683IIXB43P
ab € 112,09*
Sonstiges
Steitz
ALPINE6683IIXB46P
ab € 111,54*
Sonstiges
Steitz
ALPINE6683II2X47P
ab € 111,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.