Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ Gießerstiefel ALPINE 6683 II, SRC Fe Al HI-3 WRU FO HRO, XB, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88840
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     ALPINE6683IIXB40P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STEITZ Gießerstiefel ALPINE 6683 II,SRC Fe Al HI-3 WRU FO HRO,Kat.II,XB,Größe 40

STEITZ Gießerstiefel ALPINE 6683 II, S2 SRC Fe Al HI-3 WRU FO HRO, Kategorie II, gemäß EN ISO 20349, Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, 2verstellbare Aufreißschnallen, durchgängige, gewichtsberechnete VARIO®-Dämpfung, Laufsohle Perbunan ALPINE anthrazit, Echtleder-Brandsohle, rutschhemmend, hohe Schnittfestigkeit, säuren- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. 220°C, Farbe: schwarz, Material: Glattleder, Lederfutter, Gewicht: ca. 1900 g/Paar, Weite: XB, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Steitz
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, arbeitsstiefel s2, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel steitz, Schutzausrüstungen, Sicherheitsstiefel, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Stahlkappenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,82*
€ 197,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,51*
€ 193,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,91*
€ 174,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,58*
€ 148,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,51*
€ 132,70
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.