Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzpilotjacke Roland, Kat.II, floureszierend gelb, Polyester, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-52655
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23522
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutzpilotjacke Roland, Kat.II, floureszierend gelb, Polyester, Größe 2XL

Warnschutzpilotjacke Roland, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 3/2, EN 343 Klasse 3/1, EN 13688, wind- und wasserdicht, mit Kapuze, Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen), diverse Taschen, Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund, geschweißte Nähte, Strickbund am Saum, mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss, geschweißte Nähte, Farbe: floureszierend gelb, Material: Wattierung 100%Polyester, Futter 100% Polyester, PU-Beschichtung, Größe: 2XL
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, warnjacke gelb xxl, si jacke, sicherheitsjacke gelb, Schutzausrüstungen, Warnschutzjacken, Schutzausrüstung, Wetterschutz, Regenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helmut Feldtmann
23522
ab € 52,39*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
23522
ab € 52,23*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
23522
ab € 52,39*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
23522
ab € 52,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.