Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Halbschuh CL 400, 87400, Kat.II, S2 SRC, weiß, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-524741
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87400-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh CL 400, 87400, Kat.II, S2 SRC, weiß, Weite 10, Größe 41

atlas ESD-Sicherheithalbschuh CL 400, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Zehenschutzkappe, mit Klettverschluss, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX System, Farbe: weiß, Material: akitiv-X Funktionsfutter, Cleanline-Obermaterial, Gewicht: ca. 1348 g/Paar, Weite: 10, Größe: 41
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,51*
€ 77,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,20*
€ 84,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,71*
€ 84,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,99*
€ 85,12*
Lager 114
Frei Haus
ab € 103,37*
€ 122,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,88*
€ 146,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,03*
€ 145,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,76*
€ 136,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,15*
€ 132,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,37*
€ 123,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,39*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.