Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 1300,30900,Kat.II,S1 SRC,Weite 10,Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-524346
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     30900-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 1300,30900,Kat.II,S1 SRC,Weite 10,Größe 46

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 1300, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345,geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, mit integrierter Clima-Zone, Farbe: schwarz, Material: Mesh, mit aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 46
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,57*
€ 83,83*
1
€ 4,90*
ab € 68,25*
€ 83,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,77*
€ 84,82*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 67,36*
€ 86,27*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 109,82*
€ 130,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,50*
€ 155,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,03*
€ 153,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,31*
€ 144,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,42*
€ 139,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,82*
€ 130,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
30900-38
ab € 65,31*
Sonstiges
Atlas
30900-39
ab € 65,69*
Sonstiges
Atlas
30900-40
ab € 65,33*
Sonstiges
Atlas
30900-42
ab € 65,45*
Sonstiges
Atlas
30900-43
ab € 65,79*
Sonstiges
Atlas
30900-44
ab € 65,38*
Sonstiges
Atlas
30900-45
ab € 65,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.