Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 1300,30900,Kat.II,S1 SRC,Weite 10,Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-524343
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     30900-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 1300,30900,Kat.II,S1 SRC,Weite 10,Größe 43

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 1300, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345,geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, mit integrierter Clima-Zone, Farbe: schwarz, Material: Mesh, mit aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 43
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,79*
€ 81,62*
1
€ 4,90*
ab € 67,86*
€ 84,81*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 85,43*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 81,08*
€ 87,46*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 130,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,68*
€ 155,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,86*
€ 154,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,27*
€ 145,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,53*
€ 139,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,18*
€ 131,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
30900-38
ab € 65,56*
Sonstiges
Atlas
30900-39
ab € 65,27*
Sonstiges
Atlas
30900-40
ab € 65,75*
Sonstiges
Atlas
30900-42
ab € 65,80*
Sonstiges
Atlas
30900-44
ab € 65,24*
Sonstiges
Atlas
30900-45
ab € 65,70*
Sonstiges
Atlas
30900-46
ab € 65,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.