Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitssandale SCOTT XXT, 719731, Kat.II, S1P, schwarz, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-523245
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     719731
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitssandale SCOTT XXT, 719731, Kat.II, S1P, schwarz, Größe 45

ELTEN ESD-Sicherheitssandale SCOTT XXT, Kategorie II, S1P, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche und Schaftrand, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, metallfreie,durchtrittsichere textile Zwischensohle, PU-Laufsohle mit Zweischichten-Profilsohle Wellmaxx Trainers, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter,hitzebeständig bis ca. 130°C, Gewicht: ca. 1170 g/Paar, Größe: 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,07*
€ 150,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,31*
€ 147,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,16*
€ 140,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,01*
€ 133,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,20*
€ 118,05
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
719731
ab € 98,49*
Sonstiges
ELTEN
719731
ab € 99,04*
Sonstiges
ELTEN
719731
ab € 98,55*
Sonstiges
ELTEN
719731
ab € 98,99*
Sonstiges
ELTEN
719731
ab € 98,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.