Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sandale SL 465 XP blue, 22412, S1P SRC, Kat.II, Weite 12, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-514536
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     22412-36
EAN/GTIN:
     k.A.
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sandale SL 465 XP blue, 22412, S1P SRC, Kat.II, Weite 12, Größe 36

atlas ESD-Sicherheitssandale SL 465 XP blue, S1P SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, Klettverschluss, clima-stream® Konzept für maximale Atmungsaktivität,aktiv-X Funktionsfutter für aktive Feuchtigkeitsregulierung, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® Sohlentechnologie mit INNOFLEX-SYSTEM, Farbe: blau, Material: Sportline Obermaterial, mit Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 12, Größe: 36
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, atlas sandale blue s1p, sandalen, atlas sandale, ESD-Schuhe, Sicherheitssandale
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,88*
€ 74,47*
7 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 60,05*
€ 74,48*
1
€ 4,90*
ab € 63,07*
€ 78,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,00*
€ 79,25*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 94,33*
€ 128,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,59*
€ 153,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,65*
€ 148,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,12*
€ 134,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,02*
€ 119,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,33*
€ 112,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
22400-35
ab € 59,88*
Sonstiges
Atlas
22400-36
ab € 60,26*
Sonstiges
Atlas
22400-37
ab € 60,03*
Sonstiges
Atlas
22400-38
ab € 60,14*
Sonstiges
Atlas
22400-39
ab € 59,99*
Sonstiges
Atlas
22400-40
ab € 60,39*
Sonstiges
Atlas
22400-41
ab € 60,39*
Sonstiges
Atlas
22400-42
ab € 59,97*
Sonstiges
Atlas
22400-43
ab € 60,34*
Sonstiges
Atlas
22400-44
ab € 60,04*
Sonstiges
Atlas
22400-45
ab € 60,02*
Sonstiges
Atlas
22400-46
ab € 60,14*
Sonstiges
Atlas
22400-47
ab € 59,97*
Sonstiges
Atlas
22400-48
ab € 60,00*
Sonstiges
Atlas
22400-49
ab € 63,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.