Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sandale SL 465 XP blue, 22400, S1P SRC, Kat.II, Weite 10, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-511346
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     22400-46
EAN/GTIN:
     k.A.
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sandale SL 465 XP blue, 22400, S1P SRC, Kat.II, Weite 10, Größe 46

atlas ESD-Sicherheitssandale SL 465 XP blue, S1P SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, Klettverschluss, clima-stream® Konzept für maximale Atmungsaktivität,aktiv-X Funktionsfutter für aktive Feuchtigkeitsregulierung, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® Sohlentechnologie mit INNOFLEX-SYSTEM, Farbe: blau, Material: Sportline Obermaterial, mit Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
46
Kategorie:
S1P
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, atlas sandale blue s1p, sandalen, atlas sandale, ESD-Schuhe, Sicherheitssandale, SRC, ESD, antistatisch, Persönliche Schutzausrüstung, S1
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 60,34*
€ 75,14*
1
€ 4,80*
ab € 62,46*
€ 76,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,31*
€ 76,27*
1
€ 4,90*
ab € 63,11*
€ 78,65*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 94,58*
€ 128,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,64*
€ 153,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,52*
€ 148,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,87*
€ 134,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,49*
€ 119,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,58*
€ 112,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.