| |
|
| Artikel-Nr.: 114-51055 Herst.-Nr.: 1313-0004 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN Lithium-Ionen Akkus Baby C Typ 2500 (min. 2300 mAh), 2/VE
ANSMANN Lithium-Ionen Akkus Baby C Typ 2500 (min. 2300 mAh), mit Safety Board, stabile Spannung von 1,5 V über den kompletten Einsatzzeitraum, integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurschluss und Tiefentladung, max. Dauerentladestrom: 2 A, 1 Verpackungseinheit = 2 Stück
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 1,5v, li-ion akku, lithium ion akku 2500 mah, Akku, Batterie, Elektrotechnik, Lithium-Batterien, Lithium-Ion-Akku, Lithium-Ionen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,55* | € 16,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,92* | € 17,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,54* | € 17,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,62* | € 19,97* | | | | Lager 114 | | | | | | pro Paket | € 8,00* | ab € 22,71* | € 29,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,355* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|