Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnweste
>
Pannenweste
>
Artikel
Warnweste Result R 201X, orange, Polyester, Größe L/XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-50535
Hersteller:
Warnwesten-profi
Herst.-Nr.:
61201 GR. L/XL
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnweste Result R 201X, Kat.II, orange, Polyester, Größe L/XL
Warnweste Result R 201X, Kategorie II, gemäß EN 471, Klasse 2, mit Klettverschluss, 50 mm Breite aufgenähte Sicherheitsbänder mit Reflektionsmaterial, bequemes Tragegefühl, Farbe: orange, Material: 100% Polyester, Grammatur: 120 g/qm, Größe: L/XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Westen
Farbe Bekleidung:
Warnorange
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN 471
Gewicht:
< 500g
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Warnschutz
Weitere Suchbegriffe:
Verkehrsweste
,
Kennzeichnungs-Westen
,
Kennzeichnungswesten
,
Sicherheitsweste
,
Warnschutzwendeweste
,
Warnschutzweste
,
Warnweste
,
warnweste en 471 orange
,
kennzeichnungswesten
,
warnschutzweste orange
,
Schutzausrüstungen
,
Warnschutz-Westen
,
Warnschutzbekleidung
,
Warnwesten
,
Arbeitskleidung
,
Warnschutzwesten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnweste Result R 201X, Kat.II, orange, Polyester, Größe 2XL/3XL
Warnwesten-profi
61201 GR. 2XL/3XL
€ 11,86*
Sonstiges
Warnweste Result R 201X, Kat.II, orange, Polyester, Größe S/M
Warnwesten-profi
61201 GR. S/M
€ 11,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.