Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTH Gesichtsschutzschirm PERFORAMA Nova AC, Kat.II, AC-Scheibe, 355g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-50477
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     820144.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
NORTH Gesichtsschutzschirm PERFORAMA Nova AC, Kat.II, AC-Scheibe, 355g

NORTH Gesichtsschutzschirm PERFORAMA Nova AC, Kategorie II, gemäß EN 166, kombinierter Gesichts- und Kinnschutz mit Augenbrauenschutz, mit einstellbarem Kopfband, hochklappbarer Sichtschirm, hitzebeständig bis 70°C, Farbe: transparent, Material: Polyamid, Scheibe: Azetat, Gewicht: ca 355 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<500 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 166
Material:
Acetat
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm honeywell, augenschutzschild, honeywell gesichtsschutz, Schutzausrüstungen, Gesichtsschutzschirme, Schutzkleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
pro Stück
€ 8,00*
ab € 43,91*
€ 57,97*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 729,38*
€ 833,63008*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.