Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PELTOR Optime I Kapselgehörschutz H510B-403-GU, Kat.III, 26 db, gelb, Nackenbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-503588
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H510B, 7000039618
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz OPTIME™I,H510B-403-GU,Kat.III,26 db,Nackenbügel

3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz OPTIME™I, H510B-403-GU, Kategorie III, gemäß DIN EN 352-1, H-Wert = 30 dB, M-Wert = 24 dB, L-Wert = 15 dB, SNR-Wert = 26 dB, weiche, flüssigkeitsgefüllte Dichtungsringe, weiche, breite Dichtungsringe, austauschbare Dichtkissen und Einlagen, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
>25 db
Norm:
EN 352-1
Kategorie:
Kapselgehörschützer
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Gehörschutz, Ohrenschutz, Micky Mouse, Micki Mouse, Micki Mäuse, Micky Mäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
H510A
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.