Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke ARKANSAS, Kategorie I, schwarz/grau, Mischgewebe, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-503564
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3817
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke ARKANSAS, Kategorie I, schwarz/grau, Mischgewebe, Größe XL

Bundjacke ARKANSAS, Kategorie I, gemäß EN ISO 13688, EN 13758, abgedeckter Front-Reißverschluss mit Druckknopf und Klett, große Brusttaschen mit vorgesetzter Taschenkombination rechts, D-Ring links, Brustinnentasche und Ärmeltasche für Handy und Stift, Besätze an den Ellenbogen und den Tascheneingriffen, Reflex-Gewebeeinsätze, verstellbare Manschetten- und Bundweite, Farbe: schwarz/grau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca. 250 g/qm, Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke xl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xl, Bekleidung, Schutzausrüstung, Jacke, Schutzausrüstungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3817
ab € 60,44*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3817
ab € 60,75*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3817
ab € 60,44*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3817
ab € 60,39*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3817
ab € 60,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.