Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke ARKANSAS, Kategorie I, schwarz/grau, Mischgewebe, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-503563
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3817
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke ARKANSAS, Kategorie I, schwarz/grau, Mischgewebe, Größe L

Bundjacke ARKANSAS, Kategorie I, gemäß EN ISO 13688, EN 13758, abgedeckter Front-Reißverschluss mit Druckknopf und Klett, große Brusttaschen mit vorgesetzter Taschenkombination rechts, D-Ring links, Brustinnentasche und Ärmeltasche für Handy und Stift, Besätze an den Ellenbogen und den Tascheneingriffen, Reflex-Gewebeeinsätze, verstellbare Manschetten- und Bundweite, Farbe: schwarz/grau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca. 250 g/qm, Größe: L
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke gr l, Bekleidung, Schutzausrüstung, Jacke, Schutzausrüstungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3817
ab € 60,39*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3817
ab € 60,31*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3817
ab € 60,40*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3817
ab € 60,31*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3817
ab € 60,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.