Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORTWEST® Warnschutz Weste FR71, Kategorie II, gelb, Mischgewebe, Größe L/XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-503214
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     FR71
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Flammschutzweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
PORTWEST® Warnschutz Weste FR71, Kategorie II, gelb, Mischgewebe, Größe L/XL

PORTWEST® Warnschutz Weste FR71, Kategorie II, gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2, antistatisch und flammhemmend, ideal für Arbeiten bei hohen Temperaturen, mit 5 cm breiten, silbernen Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit, leicht und komfortabel, Klettverschluss für einfaches Verschliessen, waschbar bei 40°C, Farbe: gelb, Material: Bizflame™ Work Antistatik, 98% Polyester, 2% Karbonfaser, Kettenstrick, Grammatur: ca. 120 g, Größe: L/XL
Weitere Suchbegriffe: Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gelb l/xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Schutzausrüstungen, Netzwesten, Warnschutzbekleidung, Warnwesten, Arbeitskleidung, Warnschutzwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Portwest
FR71
ab € 28,40*
Sonstiges
Portwest
FR71
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.