| |
|
| Artikel-Nr.: 114-502679 Herst.-Nr.: 9388 155 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| INFIELD Schutzbrille TERMINATOR SMALL, Kat.II, weiß, farblose PC-Scheibe, 23g
INFIELD Schutzbrille TERMINATOR SMALL, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse 2C-1,2 gemäß EN 170, für schmale Gesichtsformen, längenverstellbare Soft Touch-Bügel, anpassbare und weiche Nasenauflage, Neigung Schutzscheibe ist individuell einstellbar, Farbe Fassung: weiß, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat, kratzfest, beschlagfrei und antistatisch, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 23 g Weitere Informationen: | | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 170 | Material: | Kunststoff | Marke: | Infield Safety |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Kopfschutz, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz |
| | |
| |