Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Besucherbrille Visitor,Kat.II,kristall,farblose Polycarbonat-Scheibe,45g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-501000
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9080 111
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
INFIELD Besucherbrille Visitor,Kat.II,kristall,farblose Polycarbonat-Scheibe,45g

INFIELD Besucherbrille Visitor, Kategorie II, gemäß EN 166 und EN 170, extrem hohe mechanische Festigkeit, sehr leicht, hervorragend geignet für den Einsatz unter normalen Tageslichtbedingungen im Innen- und Außenbereich und auch bei Dämmerung, Farbe Fassung: kristall, Scheibe: farblos, Material Fassung: Kunststoff, Scheibe: Polycarbonat, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 45 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 170 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
Infield Safety
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
€ 8,00*
ab € 4,24*
€ 6,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 16,06*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 12,68*
€ 18,57*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.