Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Atemschutzfilter 1140 A2B2 P3 R D, für Halb-/Vollmasken, EN148/1, 260g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-50020
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738783
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Kombifilter B
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
Dräger Atemschutzfilter 1140 A2B2 P3 R D,Kat.III,Halb-/Vollmasken,EN148/1,260g

Dräger Atemschutzfilter 1140 A2B2 P3 R D, Katagorie III, gemäß EN 143:2000/A1:2006, gemäß EN 148/1, für alle Halb- und Vollmasken mit Standard-Gewindeanschluss Rd40,geeignet für Dräger X-plore® 4340/4740 und 6300/6500, sowie Dräger X-plore® 7000, Farbe: silber, Material: Aluminium, Durchmesser: 108 mm, Gewicht: 260 g, Haltbarkeit: 6 Jahre
Weitere Informationen:
Marke:
Dräger Safety
Norm:
EN 14387
Kategorie:
Atemschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, mehrbereichs-kombifilter p3, partikel einlegefilter, Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Atemschutzfilter, Anorganische Gase, Organische Gase, Mehrbereichsfilter, Atemschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,46*
€ 29,64*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 23,58*
€ 31,19*
3 Tage
420
€ 4,99*
ab € 22,49*
€ 31,59*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 28,09*
€ 36,89*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 29,97*
€ 39,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738391
ab € 4,04*
Ähnlich
Dräger
6738778
ab € 10,16*
Ähnlich
Dräger
6738775
ab € 6,19*
Ähnlich
Dräger
6738353
ab € 2,82*
Ähnlich
Dräger
6738810
ab € 8,16*
Ähnlich
Dräger
6736705
ab € 0,54*
Ähnlich
Dräger
6738811
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.