Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-50016 Herst.-Nr.: 6738863 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger Atemschutzfilter 1140 AX, Kat.III, für Halb-/Vollmasken, EN 148/1, 285g
Dräger Atemschutzfilter 1140 AX, Katagorie III, gemäß EN 143:2000/A1:2006, gemäß EN 148/1, geeignet für alle Halb und Vollmasken mit Standard-Gewindeanschluss Rd40, geeignet für Dräger X-plore® 4340/4740 und 6300/6500, Farbe: silber, Material: Aluminium,Durchmesser: 110 mm, Gewicht: ca. 285 g, Haltbarkeit: maximal 6 Jahre Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Norm: | EN 14387 | Kategorie: | Atemschutzfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Atemschutzfilter, niedrigsiedende Verbindungen, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz, Filter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 22,17* | € 26,36* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 19,56* | € 26,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 19,97* | € 27,04* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 20,25* | € 28,33* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 35,89* | € 47,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|