Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteilsset Whiteboard, 1500x1000 mm, mit Zubehör-Set und 5 Magnetrahmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-49850
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_49850
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tafelzubehör-Set
Zubehörset (Magnettafel)
Weißwandtafel
Whiteboard
Vorteilsset Whiteboard, 1500x1000 mm, mit Zubehör-Set und 5 Magnetrahmen

Vorteilsset bestehende aus nobo Whiteboard Essence, mit Stiftablage, magnethaftend, mit Whitboard-Markern beschriftbar, Material: weiß lackiertes Stahlblech, mit eloxiertem Aluminiumrahmen, Format: 1500 x 1000mm, Zubehör-Set aus 4 Markern in den Farben schwarz, rot, grün und blau, 1 Tafelwischer, 5 Ersatzvlies für den Tafelwischer, 1 Flasche Reinigungsspray, Inhalt: 125 ml, 1 Mikrofaser-Reinigungstuch, 10 Magnete und 5 DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC, Format: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Marke:
DURABLE
Sorte:
Whiteboards | Rahmen | Präsentationshilfsmittel
Material:
Magnetfolie
Grundfarbe:
blau
Format:
DIN A4

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Magnetrahmen, Vorteilsset, Infoboard, Infodisplay, Infotafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 417,92*
€ 497,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 394,95*
€ 469,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 363,11*
€ 432,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 355,11*
€ 422,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 339,61*
€ 404,14
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
486909
ab € 20,72*
Zubehör
Durable
486903
ab € 20,42*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.