Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsring-Standgehäuse-Set, Kasten, Ring, Anleitung, Leine, Pfosten, Bef., 4 T/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48733
Hersteller:
     Peters+Bey
Herst.-Nr.:
     3831140
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Rettungsring
rettungsring
Rettungsring-Standgehäuse-Set,Kasten,Ring,Anleitung,Leine,Pfosten,Bef.,4 T/VE

Rettungsring-Standgehäuse-Set, Set bestehend aus: Rettungsring-Kasten inklusive Aufkleber Anweisung Rettung Ertrinkender, Farbe: rot, Rettungsring gemäß EN 14144 und SOLAS, mit 4 Reflexstreifen, Farbe: rot-orange, Rettungsleine, Farbe: orange/schwarz, Material: Polypropylen, UV-stabil, Länge: 30 m, Edelstahlpfosten (2000 x 80 x 40 mm) für Rettungsringkasten inklusive Befestigungssatz, Gesamtgewicht: 19 kg, Set bestehend aus 4 Teilen
Weitere Suchbegriffe: Rettungshilfen, Ring, Rettungszubehör, Wasserrettung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.106,46*
€ 1.316,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.093,75*
€ 1.301,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.046,93*
€ 1.245,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.016,49*
€ 1.209,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 982,19*
€ 1.168,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RCS Audio-Systems
HM-012 S
ab € 127,68*
Zubehör
Peters+Bey
1835907
ab € 283,55*
Zubehör
Peters+Bey
3834100
ab € 193,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.