Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsarbeitsweste Kadematic 15 BG, DGUV Regel 112-201/EN399, rot, 1,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30253
Hersteller:
     Peters+Bey
Herst.-Nr.:
     1835907
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Rettungs-Arbeitsweste
Rettungs-Weste
Rettungsweste
rettungsweste 150 n
Rettungsarbeitsweste Kadematic 15 BG,DGUV Regel 112-201/EN399,rot,1,2 kg

Rettungsarbeitsweste Kadematic 15 BG, gemäß DGUV Regel 112-201 und DIN EN ISO 12402-3, für Arbeiten mit Schutzkleidung und Lasten, an und auf Gewässern sowie für Arbeiten auf hoher See, vollautomatisch aufblasbar, Auftrieb von 150N, einsetzbar für ein Gewicht von 50 bis 120 kg, mit Aufbewahrungstasche, mit Front-Sicherheitsschnellverschluss, mit einfachem Rückengurt, Farbe: rot, Gewicht: ca. 1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: rettungs weste, Rettungshilfen, Arbeitsschutzkleidung, Westen, Rettungswesten, Schwimmweste, Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,37*
€ 414,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,80*
€ 411,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,81*
€ 378,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,95*
€ 366,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peters+Bey
1831504
ab € 110,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.