| |
|
| Artikel-Nr.: 114-48564 Herst.-Nr.: 2065 06 105 5617 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| INFIELD Schutzbrille VISION 12,Kat.II,EN 166,grau,farblose PC-Scheibe,20g,10/VE
INFIELD Schutzbrille VISION 12, Kategorie II, gemäß EN 166, modischer Augenschutz für Brillenträger, sportliche Kunststoff-Fassung, hoher Tragekomfort, weiche Nasenauflagen, sehr gute Augenraumabdeckung, integrierte Belüftungsschlitze, Easy Fit Soft Bügeltechnologie, integrierter Seitenschutz, Farbe Bügel/Tragkörper: grau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat, Gewicht: ca. 20 g, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück Weitere Informationen: | | Art: | Schutzbrille | Marke: | Infield Safety |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Brille, Korbbrille, Augenschutz |
| | |
| |